pagina iniziale

COSMEC - CSM5044-29N FISSATUBO METALLICO AD34,5 L20MM DM8 NER - 5044-29N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5044-29N FISSATUBO METALLICO AD34,5 L20MM DM8 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 34.5 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648133078

Codice prodotto

CSM5044-29N

Cod. produttore

5044-29N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

34.5 mm

Tipologia:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Rivestito in plastica:

Colore:

Nero

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.