pagina iniziale

COSMEC - CSM5043-10N COLLARE IN PA AD13 NERO - 5043-10N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5043-10N COLLARE IN PA AD13 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 13...13 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033648132866

Codice prodotto

CSM5043-10N

Cod. produttore

5043-10N

Produttore

DKC

Adatto per diametro tubo:

13...13 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

sì

Allineabile:

sì

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Senza alogeni:

sì

Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.