COSMEC - CSM5029L-2332N RAC.90 ECO M32 AD28,5 NERO IP66 - 5029L-2332N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
8033648064198
Codice prodotto
CSM5029L-2332N
Cod. produttore
5029L-2332N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
3/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
23 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no