pagina iniziale

COSMEC - CSM5029L-1725N RAC.90 ECO M25 AD21,2 NERO IP66 - 5029L-1725N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5029L-1725N RAC.90 ECO M25 AD21,2 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648064181

Codice prodotto

CSM5029L-1725N

Cod. produttore

5029L-1725N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Raccordi monopezzo curvi a 90° prodotti in poliammide, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna lisciae troncoconica, consente di ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (PG secondo DIN 40430 a richiesta).