COSMEC - CSM5029L-1425N RAC.90 ECO M25 AD18,5 NERO IP66 - 5029L-1425N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8033648049690
Codice prodotto
CSM5029L-1425N
Cod. produttore
5029L-1425N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


