pagina iniziale

COSMEC - CSM5029-2929NMG RAC.90 PG 29 AD34,5 NERO IP68 I.MET.GIR - 5029-2929NMG

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5029-2929NMG RAC.90 PG 29 AD34,5 NERO IP68 I.MET.GIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG29

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648171193

Codice prodotto

CSM5029-2929NMG

Cod. produttore

5029-2929NMG

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

sì

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

100 mm

Altezza totale:

91 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico girevole realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è PG secondo DIN 40430.