pagina iniziale

COSMEC - CSM5028M-3650N RAC.45 M50 AD42,5 NERO IP66 - 5028M-3650N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028M-3650N RAC.45 M50 AD42,5 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648125035

Codice prodotto

CSM5028M-3650N

Cod. produttore

5028M-3650N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Altezza totale:

86 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

36 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico realizzati in poliammide, IP66 colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.