COSMEC - CSM5028M-2940N RAC.45? M40 AD34,5 NERO IP66 - 5028M-2940N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Curva a 45°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8033648124991
Codice prodotto
CSM5028M-2940N
Cod. produttore
5028M-2940N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Curva a 45°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Altezza totale:
77 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
29 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


