pagina iniziale

COSMEC - CSM5028M-1720N RAC.45 M20 AD21,2 NERO IP66 - 5028M-1720N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028M-1720N RAC.45 M20 AD21,2 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648123826

Codice prodotto

CSM5028M-1720N

Cod. produttore

5028M-1720N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

55 mm

Altezza totale:

60 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico realizzati in poliammide, IP66 colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.