pagina iniziale

COSMEC - CSM5028M-1220N RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP66 - 5028M-1220N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028M-1220N RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648124885

Codice prodotto

CSM5028M-1220N

Cod. produttore

5028M-1220N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico realizzati in poliammide, IP66 colore nero. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.