COSMEC - CSM5028-3650N RAC.45 M50 AD42,5 NERO IP68 - 5028-3650N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M50×1,5
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648124540
Codice prodotto
CSM5028-3650N
Cod. produttore
5028-3650N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Altezza totale:
86 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
36 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì