pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-2940N RAC.45 M40 AD34,5 NERO IP68 - 5028-2940N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-2940N RAC.45 M40 AD34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648123765

Codice prodotto

CSM5028-2940N

Cod. produttore

5028-2940N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Altezza totale:

77 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.