COSMEC - CSM5028-2929N RAC.45 PG29 AD34,5 NERO IP68 - 5028-2929N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 45°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG29
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648038908
Codice prodotto
CSM5028-2929N
Cod. produttore
5028-2929N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 45°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
PG
Altezza totale:
77 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
29 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì