pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-2321N RAC.45 PG21 AD28,5 NERO IP68 - 5028-2321N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-2321N RAC.45 PG21 AD28,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648038892

Codice prodotto

CSM5028-2321N

Cod. produttore

5028-2321N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

56 mm

Altezza totale:

60 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.