pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-1413N RAC.45 PG13 AD18,5 NERO IP68 - 5028-1413N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-1413N RAC.45 PG13 AD18,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648038878

Codice prodotto

CSM5028-1413N

Cod. produttore

5028-1413N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

49 mm

Altezza totale:

59 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura PG secondo DIN 40430.