pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-1220NM RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP68 I.MET. - 5028-1220NM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-1220NM RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP68 I.MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648154295

Codice prodotto

CSM5028-1220NM

Cod. produttore

5028-1220NM

Produttore

DKC

Diametro nominale:

15.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

44.5 mm

Altezza totale:

52.5 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

15.8 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio metallico realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.