pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-1220N RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP68 - 5028-1220N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-1220N RAC.45 M20 AD15,8 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648124519

Codice prodotto

CSM5028-1220N

Cod. produttore

5028-1220N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.