pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-1016N RAC.45 M16 AD13 NERO IP68 - 5028-1016N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-1016N RAC.45 M16 AD13 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648124502

Codice prodotto

CSM5028-1016N

Cod. produttore

5028-1016N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

5/16 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Altezza totale:

48 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

13 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.