COSMEC - CSM5028-0712NM RAC.45? M12 AD10 NERO IP68 I.MET. - 5028-0712NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Curva a 45°
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648123840
Codice prodotto
CSM5028-0712NM
Cod. produttore
5028-0712NM
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Curva a 45°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
39 mm
Altezza totale:
45 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Diametro esterno più grande:
10 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


