pagina iniziale

COSMEC - CSM5028-0712N RAC.45 M12 AD10 NERO IP68 - 5028-0712N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5028-0712N RAC.45 M12 AD10 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Curva a 45°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648124496

Codice prodotto

CSM5028-0712N

Cod. produttore

5028-0712N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Curva a 45°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Lunghezza totale:

39 mm

Altezza totale:

45 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Diametro esterno più grande:

10 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi curvi 45° filetto maschio plastico, grado di protezione IP68, colore nero. Filettatura Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.