pagina iniziale

COSMEC - CSM5027-M63N FLANGIA PER RACCORDI M63 NERA IP68 - 5027-M63N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5027-M63N FLANGIA PER RACCORDI M63 NERA IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Flangia

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648118617

Codice prodotto

CSM5027-M63N

Cod. produttore

5027-M63N

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Flangia

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Lunghezza totale:

86 mm

Altezza totale:

70 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Flangia per raccordi realizzata in poliammide, colore nero. Filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.