pagina iniziale

COSMEC - CSM5027-29N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.29,0 NERO - 5027-29N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5027-29N67 RACCORDI IP 67 FLANG. 90 D.29,0 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Flangia

  • Dimensione di collegamento filettatura - Senza

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648123178

Codice prodotto

CSM5027-29N67

Cod. produttore

5027-29N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Flangia

Dimensione di collegamento filettatura:

Senza

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Altro

Tipo di filettatura:

Altro

Lunghezza totale:

110 mm

Altezza totale:

50 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Raccordi a gomito flangiati realizzati in poliammide, colore nero. La parte terminale è provvista di fori per il fissaggio su superfici piane, mediante l’utilizzo di viti. La tenuta IP68 è garantita da una guarnizione O-ring alloggiata sulla superficie piana della flangia. Le flange vengono realizzate con filettatura tipo Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.