pagina iniziale

COSMEC - CSM5023-28001N RAC.GOMITO 90 CSA 1NPT AD34,5 NERO IP68 - 5023-28001N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5023-28001N RAC.GOMITO 90 CSA 1NPT AD34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648123451

Codice prodotto

CSM5023-28001N

Cod. produttore

5023-28001N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Altezza totale:

66 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

28 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi a gomito NPT realizzati in poliammide. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.