COSMEC - CSM5023-10014N RAC.GOMITO 90 1/4NPT AD13 NERO IP68 - 5023-10014N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Dimensione nominale in pollici - 5/16 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648040109
Codice prodotto
CSM5023-10014N
Cod. produttore
5023-10014N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza totale:
36 mm
Altezza totale:
35 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
13 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì


