pagina iniziale

COSMEC - CSM5022-2940N67 RAC.GOMITO 90 M40 AD34,5 NERO IP68 - 5022-2940N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5022-2940N67 RAC.GOMITO 90 M40 AD34,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648124137

Codice prodotto

CSM5022-2940N67

Cod. produttore

5022-2940N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

67 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

29 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico , colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.