pagina iniziale

COSMEC - CSM5022-1720N67 RAC.GOMITO 90 M20 AD21,2 NERO IP68 - 5022-1720N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5022-1720N67 RAC.GOMITO 90 M20 AD21,2 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648042615

Codice prodotto

CSM5022-1720N67

Cod. produttore

5022-1720N67

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Altezza totale:

49 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico , colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.