pagina iniziale

COSMEC - CSM5022-1012N RAC.GOMITO 90 M12 AD13 NERO IP66 - 5022-1012N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5022-1012N RAC.GOMITO 90 M12 AD13 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648040352

Codice prodotto

CSM5022-1012N

Cod. produttore

5022-1012N

Produttore

DKC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

5/16 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

13 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.