COSMEC - CSM5022-0710N67 RAC.GOMITO 90 M10X1 AD10 NERO IP68 - 5022-0710N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648042585
Codice prodotto
CSM5022-0710N67
Cod. produttore
5022-0710N67
Produttore
DKC
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M10 x 1
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Diametro esterno più grande:
10 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì