COSMEC - CSM5021-36114N67 RAC.GOMITO 90 G1 AD42,5 NERO IP68 - 5021-36114N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8033648123123
Codice prodotto
CSM5021-36114N67
Cod. produttore
5021-36114N67
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza totale:
83 mm
Altezza totale:
76 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
36 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì