pagina iniziale

COSMEC - CSM5021-17012N67 RAC.GOMITO 90 G AD21,2 NERO IP68 - 5021-17012N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5021-17012N67 RAC.GOMITO 90 G AD21,2 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648123116

Codice prodotto

CSM5021-17012N67

Cod. produttore

5021-17012N67

Produttore

DKC

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Lunghezza totale:

51 mm

Altezza totale:

49 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico , colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.