pagina iniziale

COSMEC - CSM5021-12012N67 RAC.GOMITO 90 G AD15,8 NERO IP68 - 5021-12012N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5021-12012N67 RAC.GOMITO 90 G AD15,8 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.8 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648151720

Codice prodotto

CSM5021-12012N67

Cod. produttore

5021-12012N67

Produttore

DKC

Diametro nominale:

15.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Materiale della filettatura:

Poliammide

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza totale:

42 mm

Altezza totale:

43 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

6.5 mm

Diametro esterno più grande:

10 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.