pagina iniziale

COSMEC - CSM5020-4848N67 RAC.GOMITO 90 PG48 AD54,5 NERO IP68 - 5020-4848N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5020-4848N67 RAC.GOMITO 90 PG48 AD54,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG48

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648084592

Codice prodotto

CSM5020-4848N67

Cod. produttore

5020-4848N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

96 mm

Altezza totale:

84 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.