COSMEC - CSM5020-1716N67 RAC.GOMITO 90 PG16 AD21,2 NERO IP68 - 5020-1716N67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Angolo a 90°
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8033648042493
Codice prodotto
CSM5020-1716N67
Cod. produttore
5020-1716N67
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Angolo a 90°
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza totale:
50 mm
Altezza totale:
48 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì