pagina iniziale

COSMEC - CSM5020-1413N67 RAC.GOMITO 90 PG13 AD18,5 NERO IP68 - 5020-1413N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5020-1413N67 RAC.GOMITO 90 PG13 AD18,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Dimensione nominale in pollici - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648084516

Codice prodotto

CSM5020-1413N67

Cod. produttore

5020-1413N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Dimensione nominale in pollici:

Altro

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

46 mm

Altezza totale:

47 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.