pagina iniziale

COSMEC - CSM5018M-2325NM RAC.PRESS.MET. M25 AD28,5 NERO IP68 - 5018M-2325NM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5018M-2325NM RAC.PRESS.MET. M25 AD28,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648024574

Codice prodotto

CSM5018M-2325NM

Cod. produttore

5018M-2325NM

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

70 mm

Altezza totale:

37 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

23 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico,colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelato che funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Vengono normalmente utilizzati in impieghi gravosi in cui è richiesta una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le normeCEI EN 60423.