pagina iniziale

COSMEC - CSM5018M-1016NM RAC.PRESS.MET. M16 AD13 NERO IP68 - 5018M-1016NM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5018M-1016NM RAC.PRESS.MET. M16 AD13 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648015916

Codice prodotto

CSM5018M-1016NM

Cod. produttore

5018M-1016NM

Produttore

DKC

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

5/16 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

55 mm

Altezza totale:

24 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Materiale:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

13 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi pressacavo filetto maschio metallico,colore nero. Composti da un corpo in poliammide e da un terminale in ottone nichelato che funge da pressacavo. La tenuta è garantita da una speciale guarnizione in TPE alloggiata internamente al corpo e dallaguarnizione in polipropilene e gomma applicata nel terminale pressacavo. Vengono normalmente utilizzati in impieghi gravosi in cui è richiesta una notevole resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La filettatura è metrica ISO in conformità con le normeCEI EN 60423.