COSMEC - CSM5018M-1016NE RAC.PRESS.MET.EMC M16 AD13 NERO IP68 - 5018M-1016NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8033648061890
Codice prodotto
CSM5018M-1016NE
Cod. produttore
5018M-1016NE
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
5/16 di pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
55 mm
Altezza totale:
24 mm
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Materiale:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
13 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì