pagina iniziale

COSMEC - CSM5018-4848N67 RAC.PRESSACAVO PG48 AD54,5 NERO IP68 - 5018-4848N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5018-4848N67 RAC.PRESSACAVO PG48 AD54,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Altro

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG48

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648123307

Codice prodotto

CSM5018-4848N67

Cod. produttore

5018-4848N67

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Altro

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

PG

Lunghezza totale:

144 mm

Altezza totale:

68 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

sì

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura PG secondo DIN 40430.