pagina iniziale

COSMEC - CSM5013-48002N RAC.M.FISSO NPT2 AD54,5 NERO IP68 - 5013-48002N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5013-48002N RAC.M.FISSO NPT2 AD54,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - Altro

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648024987

Codice prodotto

CSM5013-48002N

Cod. produttore

5013-48002N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza totale:

89 mm

Altezza totale:

64 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

sì

Raccordi diritti NPT color nero. In accordo alle normative canadesi CSA riferite a macchine ed impianti industriali, vengono prodotti con filettatura NPT in conformità alle norme ANSI B2.1.