COSMEC - CSM5013-28001N RAC.M.FISSO CSA 1NPT AD34,5 NERO IP68 - 5013-28001N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
8033648044442
Codice prodotto
CSM5013-28001N
Cod. produttore
5013-28001N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Lunghezza totale:
52 mm
Altezza totale:
44 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì