COSMEC - CSM5013-10014N RAC.M.FISSO CSA NPT AD13 NERO IP68 - 5013-10014N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033648040079
Codice prodotto
CSM5013-10014N
Cod. produttore
5013-10014N
Produttore
DKC
Diametro nominale:
13 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
NPT
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza totale:
37 mm
Altezza totale:
20 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Diametro esterno più grande:
13 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
sì