pagina iniziale

ABB - Modular Pushbutton Rosso MP3-20R P. Instabile GH. Cromato. - KW 136 2

ABB S.P.A.
copiacopia
ABB - Modular Pushbutton Rosso MP3-20R P. Instabile GH. Cromato.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Alto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500268087

Codice prodotto

ELKW 136 2

Cod. produttore

KW 136 2

Produttore

ABBKW 136 2

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

No

Con copertura protettiva:

No

Etichettato:

No

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

No

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Dispositivi di comando Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo #proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360° Vantaggi principali Dispositivi estremamente robusti e affidabili I dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro Gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti Caratteristiche principali Elevati gradi di protezione IP Soddisfa le maggiori normative internazionali