GRAFOPLAST - Tubetto Trasparente Lunghezza 23 mm diametro da 12 fino a 14 mm - 200 pezzi. Tubetto Trasparente Serie 100, apprezzato per la sua rigidità e precisione di innesto - 110/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - altri
diametro del cavo - 12÷14 mm
Lunghezza - 23 mm
stampa - senza
colore - altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166142400
Codice prodotto
GR110/23
Cod. produttore
110/23
Produttore
GRA110/23
Tipologia:
altri
diametro del cavo:
12÷14 mm
Lunghezza:
23 mm
stampa:
senza
colore:
altri
Tipo di montaggio:
inserire
Materiale:
plastica
Con etichetta:
No
trasparente:
Sì
dentatura:
senza
Tubetto Trasparente Lunghezza 23 mm diametro da 12 fino a 14 mm - 200 pezzi. Tubetto Trasparente Serie 100, apprezzato per la sua rigidità e precisione di innesto


