pagina iniziale

COSMEC - CSM5012M-1720NM RAC.INSERTO MET. M20 AD21,2 NERO IP68 - 5012M-1720NM

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012M-1720NM RAC.INSERTO MET. M20 AD21,2 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21.2 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648164102

Codice prodotto

CSM5012M-1720NM

Cod. produttore

5012M-1720NM

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21.2 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale della filettatura:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Altezza totale:

29.5 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

16.5 mm

Diametro esterno più grande:

21.2 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.