pagina iniziale

COSMEC - CSM5012L-4863N RACC.DIRITTO ECO M63 AD54,5 NERO IP66 - 5012L-4863N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012L-4863N RACC.DIRITTO ECO M63 AD54,5 NERO IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M63x1,5

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/2 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648149024

Codice prodotto

CSM5012L-4863N

Cod. produttore

5012L-4863N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M63x1,5

Dimensione nominale in pollici:

1 1/2 pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

68 mm

Altezza totale:

64 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

48 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Raccordi monopezzo prodotti in poliammide. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono: la semplicità di montaggio; l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo; le dimensioni contenute che facilitano l'installazione ravvicinata e l'accoppiamento con i tubi flessibili prodotti a norme DIN. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Il collegamento raccordo-tubo si ottiene spingendo a fondo il tubo nel raccordo, la cui forma interna liscia e troncoconica, consentedi ottenere un grado di tenuta IP66. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. (PG secondo DIN 40430 a richiesta).