COSMEC - CSM5012L-1720N RACC.DIRITTO ECO M20 AD21,2 NERO IP66 - 5012L-1720N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8033648166519
Codice prodotto
CSM5012L-1720N
Cod. produttore
5012L-1720N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no