COSMEC - CSM5012DUO-2940N RACCORDI RQG-DUO-M AD 34,5 -M40 - 5012DUO-2940N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8033648238285
Codice prodotto
CSM5012DUO-2940N
Cod. produttore
5012DUO-2940N
Produttore
DKC
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Materiale della filettatura:
Poliammide
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Lunghezza totale:
35 mm
Altezza totale:
50 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Minimo diametro interno del flessibile:
29 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


