COSMEC - CSM5012DUO-1720N RACCORDI RQG-DUO-M AD 21,2 -M20 - 5012DUO-1720N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8033648235741
Codice prodotto
CSM5012DUO-1720N
Cod. produttore
5012DUO-1720N
Produttore
DKC
Grado di protezione (IP):
IP50
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Filettatura girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza totale:
30 mm
Altezza totale:
32 mm
Materiale della filettatura:
Poliammide
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
Poliammide
Materiale di tenuta:
Altro
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
no
Trasparente:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:
no


