pagina iniziale

COSMEC - CSM5012DUO-1220N RACCORDI RQG-DUO-M AD 15,8 -M20 - 5012DUO-1220N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012DUO-1220N RACCORDI RQG-DUO-M AD 15,8 -M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648235727

Codice prodotto

CSM5012DUO-1220N

Cod. produttore

5012DUO-1220N

Produttore

DKC

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Filettatura girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza totale:

30 mm

Altezza totale:

30 mm

Materiale della filettatura:

Poliammide

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale:

Poliammide

Materiale di tenuta:

Altro

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

no

Trasparente:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register:

no

Raccordi per tubi con taglio longitudunale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.