pagina iniziale

COSMEC - CSM5012-4850N67 RAC.M.FISSO M50 AD54,5 NERO IP68 - 5012-4850N67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM5012-4850N67 RAC.M.FISSO M50 AD54,5 NERO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648130596

Codice prodotto

CSM5012-4850N67

Cod. produttore

5012-4850N67

Produttore

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.